TENQOOスクエア埋込ソライロ調色

TENQOOスクエア埋込ソライロ調色 - 東芝ライテック

開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明
空をイメージした美しい光のグラデーション
人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68888000LEKR760125BCN-LC9
178,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする