曜日別特売

LED非常灯専用形電源別置

LED非常灯専用形電源別置 - 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置 - 東芝ライテック

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能
LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現
従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68887501LEMM-120N
48,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887510LEMM-070N
48,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする