東芝ライテック
LED非常灯専用形電源別置HACCP
小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計
用途
水平天井取付専用
材質
本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)
本体/1、化粧枠/1、反射板/1
区分
埋込
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
電源電圧(V)
AC100/DC100
保護等級
IP65天井下面側・クラス1000推奨
付加機能
口出し線式
調光方式
不可
点灯方法
常時消灯/非常時LED点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
型式承認番号
カテゴリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887519
LEDDM10100H
15.8(DC100V)
LCLE-013
電源別置専用形・高照度用(~16m)
¥
184,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68887528
LEDDM50102H
6.3(DC100V)
LCLE-012
電源別置専用形・低天井用(~3m)
¥
154,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください