東芝ライテック
LED非常灯専用形電源別置直付
小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計
用途
水平天井取付専用
材質
取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス
色
カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
6.4(DC100V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
電源電圧(V)
AC100/DC100
付加機能
SL端子台/送り端子台付
型式承認番号
LCLE-006
調光方式
不可
点灯方法
常時消灯/非常時LED点灯
公共施設型番
K0-LSS11
カテゴリー
電源別置専用形・低天井用(~3m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887546
LEDGM50102
¥
44,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください