東芝ライテック
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形
小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計
用途
水平天井取付専用
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
電源電圧(V)
AC100/DC100
保護等級
IP23防湿
調光方式
不可
点灯方法
常時消灯/非常時LED点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
区分
定格消費電力(W)
付加機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887555
LEDDM50102W
本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス
化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
埋込
6.3(DC100V)
口出し線式
¥
97,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887571
LEDGM50102W
取付シャーシ/SGC、カバー/SECC、レンズ/ガラス
カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
直付
6.3(DC100V)
SL端子台/送り端子台付
¥
97,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887580
LEDDM10100W
本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス
化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
埋込
15.8(DC100V)
口出し線式
¥
132,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68887589
LEDGM10100W
取付シャーシ/SGC、カバー/SECC、レンズ/ガラス
カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
直付
15.8(DC100V)
SL端子台/送り端子台付
¥
132,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください