曜日別特売

LEDアウトドアシーリングセンサー付

LEDアウトドアシーリングセンサー付 - 東芝ライテック

センサー付器具同士5台まで連動可能
明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。

幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878139LEDG87904YL(K)-LS2700Ra:9292.5(100V)750電球色
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878148LEDG87904YL-LS2700Ra:9296.2(100V)780電球色
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878157LEDG87904YN(K)-LS5000Ra:9598.7(100V)800昼白色
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878166LEDG87904YN-LS5000Ra:95102.4(100V)830昼白色
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする