ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ
器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)7505配光角度(°)50光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個