曜日別特売

スポットライト2000

スポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテックスポットライト2000 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
定格消費電力(W)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68909858LEDS-20111LK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)2192084.9(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909867LEDS-20111WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)2309089.4(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909876LEDS-20111WWK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)2262587.5(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909885LEDS-20112LK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1235584.9(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909901LEDS-20112WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1301589.4(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909910LEDS-20112WWK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1275587.5(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909919LEDS-20113LB-LS189本体/白20.9(100V)128078.4(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909928LEDS-20113LKB-LS189本体/黒20.9(100V)128078.4(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909937LEDS-20113WB-LS189本体/白20.9(100V)134582.5(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909946LEDS-20113WKB-LS189本体/黒20.9(100V)134582.5(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909955LEDS-20113WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)675089.9(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909971LEDS-20113WWB-LS189本体/白20.9(100V)132581.1(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909980LEDS-20113WWKB-LS189本体/黒20.9(100V)132581.1(100V)
32,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909989LEDS-20114LK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1688065.3(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909998LEDS-20114L-LS189本体/白20.9(100V)1688065.3(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910007LEDS-20114WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1882072.7(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910016LEDS-20114W-LS1Φ89本体/白20.9(100V)1882072.7(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910025LEDS-20114WWK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1783069.1(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910041LEDS-20114WW-LS189本体/白20.9(100V)1783069.1(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910050LEDS-20115LK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)951565.3(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910059LEDS-20115WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1060572.7(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910068LEDS-20115W-LS1Φ89本体/白20.9(100V)1060572.7(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910077LEDS-20115WWK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)1005069.1(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910086LEDS-20116LB-LS189本体/白20.9(100V)98560.5(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910095LEDS-20116LKB-LS189本体/黒20.9(100V)98560.5(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910111LEDS-20116WB-LS189本体/白20.9(100V)109567.2(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910120LEDS-20116WKB-LS189本体/黒20.9(100V)109567.2(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910129LEDS-20116WK-LS1Φ89本体/黒20.9(100V)549573.2(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910138LEDS-20116W-LS1Φ89本体/白20.9(100V)549573.2(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910147LEDS-20116WWB-LS189本体/白20.9(100V)104063.6(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910156LEDS-20116WWKB-LS189本体/黒20.9(100V)104063.6(100V)
34,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910165LEDS-20118FFK-LS1Φ89本体/黒21.1(100V)653048.3(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910181LEDS-20118FF-LS1Φ89本体/白21.1(100V)653048.3(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910190LEDS-20118FMK-LS1Φ89本体/黒21.1(100V)532039.8(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910199LEDS-20118FM-LS1Φ89本体/白21.1(100V)532039.8(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910208LEDS-20119FFK-LS1Φ89本体/黒21.1(100V)374048.8(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910217LEDS-20119FF-LS1Φ89本体/白21.1(100V)374048.8(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910226LEDS-20119FMK-LS1Φ89本体/黒21.1(100V)316040(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68910235LEDS-20119FM-LS1Φ89本体/白21.1(100V)316040(100V)
36,800
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする