光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。
店舗照明などにおすすめ。
シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。
ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプ内容量1個