曜日別特売

20形人感電池内蔵階段灯

20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック

用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検

材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
始動方式
光源寿命
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870536LEKSS24083NY-LD5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83LD40000時間(光束維持率85%)リモコン自己点検機能
109,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870545LEKSS24083NY-LS5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83LS40000時間(光束維持率85%)リモコン自己点検機能
108,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870561LEKSS24163NY-LD5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83LD40000時間(光束維持率85%)リモコン自己点検機能
111,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870570LEKSS24163NY-LS5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83LS40000時間(光束維持率85%)リモコン自己点検機能
110,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870579LEKSS24323NY-LD500070LD40000時間(光束維持率90%)リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ
115,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870588LEKSS24323NY-LS500070LS40000時間(光束維持率90%)リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ
114,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする