用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検
用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯内容量1個