東芝ライテック
40形人感電池内蔵階段灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質
本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)
本体/1、反射板/0
色
本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
センサー
電波式センサー
電源電圧(V)
AC100~242
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
型式承認番号
3AE-1054、LALE-041
点灯方法
非常時30分間点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
始動方式
付加機能
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68877360
LEKSS44203NY-LD
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LD
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LD、LESM-40203N-01
¥
119,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877369
LEKSS44203NY-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LS
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LS、LESM-40203N-01
¥
118,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
68877378
LEKSS44253NY-LD
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LD
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LD、LESM-40253N-01
¥
120,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877387
LEKSS44253NY-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LS
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LS、LESM-40253N-01
¥
119,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877396
LEKSS44323NY-LD
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LD
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LD、LESM-40323N-01
¥
121,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877405
LEKSS44323NY-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
LS
リモコン自己点検機能
LEETS-4401Y-LS、LESM-40323N-01
¥
120,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877421
LEKSS44693NY-LD
5000
70
LD
リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ
LEETS-4401Y-LD、LESM-40693N-01
¥
130,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68877430
LEKSS44693NY-LS
5000
70
LS
リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ
LEETS-4401Y-LS、LESM-40693N-01
¥
129,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください