曜日別特売

40形長時間人感電池内蔵階段灯

40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック

天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載

用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
始動方式
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68877457LEKSS43203NLY-LDLDLEETS-4301LY-LD、LESM-40203N-011950
215,300
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877466LEKSS43203NLY-LSLSLEETS-4301LY-LS、LESM-40203N-011950
214,300
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877475LEKSS43253NLY-LDLDLEETS-4301LY-LD、LESM-40253N-012450
216,800
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877491LEKSS43253NLY-LSLSLEETS-4301LY-LS、LESM-40253N-012450
215,800
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877500LEKSS43323NLY-LDLDLEETS-4301LY-LD、LESM-40323N-013150
217,300
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877509LEKSS43323NLY-LSLSLEETS-4301LY-LS、LESM-40323N-013150
216,300
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする