東芝ライテック
オプションリニューアルプレート
リニューアルプレートとの組合せにより、既設の埋込穴への対応が可能です。
材質
本体/鋼板、枠/鋼板
幅(mm)
Φ145
寸法(mm)
Φ145×高108
色
枠/バージンホワイト
埋め込み寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68909000
LEDX-03012
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください