曜日別特売

TENQOO直付110形W120防水

TENQOO直付110形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水 - 東芝ライテック

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。
片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。
ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。
器具構造と施工
110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。
20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894598LEKTW812134N-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)152.4(100V) 156.6(200V) 156.6(242V)LEET-81204W、LEEM-81344N-WP-LS9855(100V) 424(200V) 358(242V)13000
103,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68894607LEKTW812644N-LS943.0(100V)42.5(200V)42.5(242V)148.8(100V) 150.5(200V) 150.5(242V)LEET-81204W、LEEM-80644N-WP-LS9431(100V) 224(200V) 191(242V)6400
83,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする