曜日別特売

TENQOO直付110形W70P付

TENQOO直付110形W70P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894711LEKT807503PN-LS933.0(100V)32.8(200V)32.8(242V)151.5(100V) 152.4(200V) 152.4(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-80503N-01332(100V) 176(200V) 150(242V)5000
45,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68894720LEKT807643PN-LS943.0(100V)42.5(200V)42.5(242V)148.8(100V) 150.5(200V) 150.5(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-80643N-01431(100V) 224(200V) 191(242V)6400
49,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68894729LEKT807103PN-LS962.4(100V)61.0(200V)61.0(242V)160.2(100V) 163.9(200V) 163.9(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-81003N-01625(100V) 316(200V) 267(242V)10000
60,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68894738LEKT807133PN-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)157(100V) 161.4(200V) 161.4(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-81343N-01855(100V) 424(200V) 358(242V)13400
67,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする