曜日別特売

TENQOO直付110形W70プル

TENQOO直付110形W70プル - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70プル - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894747LEKT807104HPN-LS954.9(100V)52.2(200V)52.2(242V)182.1(100V) 191.5(200V) 191.5(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-81004N-HG551(100V) 269(200V) 228(242V)10000
68,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68894756LEKT807134HPN-LS974.5(100V)70.2(200V)70.2(242V)179.8(100V) 190.8(200V) 190.8(242V)LEET-80701P-LS9、LEEM-81344N-HG756(100V) 357(200V) 300(242V)13400
75,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする