曜日別特売

TENQOO直付110形ウォールW

TENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW - 東芝ライテック

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。
蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894896LEKT811103MD-LS962.4(100V)61.0(200V)61.0(242V)147.4(100V) 150.8(200V) 150.8(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81003D-01625(100V) 316(200V) 267(242V)9200
75,000
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894948LEKT811104MHN-LS954.9(100V)52.2(200V)52.2(242V)174.8(100V) 183.9(200V) 183.9(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81004N-HG551(100V) 269(200V) 228(242V)9600
83,000
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894957LEKT811104MHW-LS954.9(100V)52.2(200V)52.2(242V)169.3(100V) 178.1(200V) 178.1(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81004W-HG551(100V) 269(200V) 228(242V)9300
83,000
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894966LEKT811104MHWW-LS954.9(100V)52.2(200V)52.2(242V)165.7(100V) 174.3(200V) 174.3(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81004WW-HG551(100V) 269(200V) 228(242V)9100
83,000
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894975LEKT811133MD-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)147.7(100V) 151.8(200V) 151.8(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81343D-01855(100V) 424(200V) 358(242V)12600
82,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894991LEKT811133ML-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)133.6(100V) 137.3(200V) 137.3(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81343L-01855(100V) 424(200V) 358(242V)11400
82,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895000LEKT811133MN-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)152.4(100V) 156.6(200V) 156.6(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81343N-01855(100V) 424(200V) 358(242V)13000
82,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895009LEKT811133MW-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)146.5(100V) 150.6(200V) 150.6(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81343W-01855(100V) 424(200V) 358(242V)12500
82,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895018LEKT811133MWW-LS985.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)143(100V) 146.9(200V) 146.9(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81343WW-01855(100V) 424(200V) 358(242V)12200
82,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895027LEKT811134MHN-LS974.5(100V)70.2(200V)70.2(242V)174.4(100V) 185.1(200V) 185.1(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81344N-HG756(100V) 357(200V) 300(242V)13000
90,500
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895036LEKT811134MHW-LS974.5(100V)70.2(200V)70.2(242V)167.7(100V) 178(200V) 178(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81344W-HG756(100V) 357(200V) 300(242V)12500
90,500
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68895045LEKT811134MHWW-LS974.5(100V)70.2(200V)70.2(242V)163.7(100V) 173.7(200V) 173.7(242V)LEET-81101M-LS9、LEEM-81344WW-HG756(100V) 357(200V) 300(242V)12200
90,500
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする