曜日別特売

TENQOO直付20タイプ片反射笠

TENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
始動方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68895149LEKT216083D-LD95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LD9111.8(100V) 111.8(200V) 111.8(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20083D-01、HR-2126NL
22,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895158LEKT216083L-LD95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LD9103.3(100V) 103.3(200V) 103.3(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20083L-01、HR-2126NL
22,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895167LEKT216083N-LD95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LD9113.5(100V) 113.5(200V) 113.5(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20083N-01、HR-2126NL
22,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895176LEKT216083W-LD95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LD9106.7(100V) 106.7(200V) 106.7(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20083W-01、HR-2126NL
22,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895185LEKT216083WW-LD95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LD9105(100V) 105(200V) 105(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20083WW-01、HR-2126NL
22,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895201LEKT216084D-LS95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LS9111.8(100V) 111.8(200V) 111.8(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20083D-01、HR-2126NL
22,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895210LEKT216084L-LS95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LS9103.3(100V) 103.3(200V) 103.3(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20083L-01、HR-2126NL
22,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895228LEKT216084W-LS95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LS9106.7(100V) 106.7(200V) 106.7(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20083W-01、HR-2126NL
22,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895237LEKT216084WW-LS95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LS9105(100V) 105(200V) 105(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20083WW-01、HR-2126NL
22,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895246LEKT216163D-LD911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LD9107.5(100V) 107.5(200V) 107.5(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20163D-01、HR-2126NL
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895255LEKT216163L-LD911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LD9100.8(100V) 100.8(200V) 100.8(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20163L-01、HR-2126NL
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895271LEKT216163N-LD911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LD9112.6(100V) 112.6(200V) 112.6(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20163N-01、HR-2126NL
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895280LEKT216163W-LD911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LD9105.8(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20163W-01、HR-2126NL
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895289LEKT216163WW-LD911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LD9102.5(100V) 102.5(200V) 102.5(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20163WW-01、HR-2126NL
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895298LEKT216164D-LS911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LS9107.5(100V) 107.5(200V) 107.5(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20163D-01、HR-2126NL
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895307LEKT216164L-LS911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LS9100.8(100V) 100.8(200V) 100.8(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20163L-01、HR-2126NL
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895316LEKT216164N-LS911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LS9112.6(100V) 112.6(200V) 112.6(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20163N-01、HR-2126NL
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895325LEKT216164W-LS911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LS9105.8(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20163W-01、HR-2126NL
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895341LEKT216164WW-LS911.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)LS9102.5(100V) 102.5(200V) 102.5(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20163WW-01、HR-2126NL
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895350LEKT216323D-LD922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LD9116.5(100V) 120.3(200V) 120.3(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20323D-01、HR-2126NL
28,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895359LEKT216323L-LD922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LD9108.9(100V) 112.5(200V) 112.5(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20323L-01、HR-2126NL
28,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895368LEKT216323N-LD922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LD9120.1(100V) 124(200V) 124(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20323N-01、HR-2126NL
28,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895377LEKT216323W-LD922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LD9114.7(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20323W-01、HR-2126NL
28,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895386LEKT216323WW-LD922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LD9110.7(100V) 114.3(200V) 114.3(242V)調光信号用端子台LEET-20701-LD9、LEEM-20323WW-01、HR-2126NL
28,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895395LEKT216324D-LS922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LS9116.5(100V) 120.3(200V) 120.3(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20323D-01、HR-2126NL
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895411LEKT216324L-LS922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LS9108.9(100V) 112.5(200V) 112.5(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20323L-01、HR-2126NL
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895420LEKT216324N-LS922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LS9120.1(100V) 124(200V) 124(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20323N-01、HR-2126NL
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895429LEKT216324W-LS922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LS9114.7(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20323W-01、HR-2126NL
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895438LEKT216324WW-LS922.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)LS9110.7(100V) 114.3(200V) 114.3(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20323WW-01、HR-2126NL
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68895219LEKT216084N-LS95.9(100V)5.9(200V)5.9(242V)LS9113.5(100V) 113.5(200V) 113.5(242V)SL端子台LEET-20704-LS9、LEEM-20083N-01、HR-2126NL
22,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする