曜日別特売

TENQOO直付40W形W120調色

TENQOO直付40W形W120調色 - 東芝ライテック

調光・調色照明器具の特長/調光調色で用途に合わせた光を創出/各色温度で約25~100%の連続調光が可能な調光機能では、省エネ性能&空間演出を実現。また、色温度2700K~5000Kの範囲で100Kごとに調整が可能な調色機能では、空間の用途や季節感に合わせたホスピタリティを追求。
時間に合わせて快適なあかり空間を演出/一日の時間のサイクルに合わせて、室内を調光・調色することで、それぞれの時間帯で最適なあかり空間を演出。知的生産性の向上をサポートします。
さまざまな用途で快適なあかり空間を演出/たとえば、病院・クリニックのロビーは時間ごとの「やすらぎ」を提供/専用の照明器具とコントローラーの組み合わせにより、「明るさ」「光色」を自在に調整でき目的にあわせて空間を多彩に演出できます。(最大8シーンまで記憶可能)
たとえば、スーパーマーケットでエリアごとに適した「演出」を提供/エリア別商品に内容にあわせた演出を時間ごとに変化させることが可能。
パネルコントロール形 SESL 照明制御コントローラー(調光調色器具対応形)/専用コントローラーとの組み合せにより、明るさと光色を自在にコントロール。多彩なシーンを演出します。オフィスのリラックススペースや会議室、エレベーターホールなどさまざまな場所で空間を演出。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.1本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)52.2(100V)51.0(200V)51.0(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調色関連部品LEET-41201N-LC9、LEEM-40692C-01入力電流(mA)523(100V) 264(200V) 224(242V)光束(Lm)6800光色調色(2700K~5000K Ra:83)調光方式カテゴリー逆富士器具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68896165LEKT412692C-LC9
72,400
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする