曜日別特売

TENQOO直付40形W120冷凍庫

TENQOO直付40形W120冷凍庫 - 東芝ライテック

LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。
常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。
低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(100V) 157.4(200V) 157.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-41204W、LEEM-40324N-L4-LS9入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)3070光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897118LEKTW412324L4N-LS9
62,600
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする