曜日別特売

TENQOO直付40形W120高天井

TENQOO直付40形W120高天井 - 東芝ライテック

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ハイパワー器具の特長/12,000lmタイプのLEDバーをラインアップ/よりハイパワーな12,000lmのLEDバーをラインアップ。2灯用器具使用でメタルハライドランプ400W形高天井器具相当の光出力を実現しました。
3タイプの光色ラインアップ/ハイパワーLEDバーに、5000K、4000K、3500Kの3タイプをラインアップ。高天井空間のパワフルなあかり提案に、色温度の選択肢が広がりました。
2種類の高光束LEDバーを展開/明るさ10,000lmタイプと12,000lmタイプの2種類のハイパワーLEDバーをラインアップすることで、より多くの設置高さに対応が可能です。
電圧フリーに対応/メーカー独自の器具構造により器具内温度を抑え、24,000lmのハイパワー出力でも電圧フリー化が可能になりました。
人感センサー付きタイプをラインアップ/工場・倉庫の中高天井空間用ハイパワー器具に、人感センサー付き器具をラインアップ。センサーで人を検知して照明を自動で点灯/消灯。照明のON/OFF操作の手間を省き、作業の効率化と省電力効果を高めます。
用途に応じて選べるラインアップ/多彩な組み合わせにより、ハイパワーな光が必要とされる様々な空間へのご提案が可能です。
高光束LEDバーを一般タイプ・集光タイプで展開/独自の光学設計により高光束を実現。反射笠2灯用器具(24,000lmタイプ)は、メタルハライドランプ400W形相当の光出力が可能になりました。集光タイプは直下照度を上げ、A-A方向のまぶしさ感を軽減できます。
飛散しにくい樹脂製カバー/LEDバーは割れにくく、飛散しにくいポリカーボネート樹脂製カバーを採用しており、生産ラインや作業者を安全に守ります。また使用者でもLEDバーは交換が可能なためメンテナンスコストを抑えることができます。
高天井エリアから中天井エリア、工場・倉庫/事務エリアまで、幅広い天井の高さをカバー
新設・リニューアルどちらの場合でも高い施工性と省エネ性能を発揮

幅(mm)120設置方式直付形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897249LEET-41201T-LS9
19,550
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする