曜日別特売

TENQOO直付40形W70冷凍用

TENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897669LEKTW407204L2N-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)159.2(100V) 159.2(200V) 159.2(242V)LEET-40704W、LEEM-40204N-L2-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)2150
44,900
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897678LEKTW407254L2N-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)146.7(100V) 147.6(200V) 147.6(242V)LEET-40704W、LEEM-40254N-L2-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2510
46,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897687LEKTW407324L2N-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)155.8(100V) 157.4(200V) 157.4(242V)LEET-40704W、LEEM-40324N-L2-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)3070
46,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68897696LEKTW407404L2N-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)152.3(100V) 154.8(200V) 154.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40404N-L2-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3840
48,400
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897705LEKTW407524L2N-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)149.7(100V) 153.8(200V) 153.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40524N-L2-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)5000
55,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68897721LEKTW407204L4N-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)159.2(100V) 159.2(200V) 159.2(242V)LEET-40704W、LEEM-40204N-L4-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)2150
60,600
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897730LEKTW407254L4N-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)146.7(100V) 147.6(200V) 147.6(242V)LEET-40704W、LEEM-40254N-L4-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2510
62,100
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897739LEKTW407324L4N-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)155.8(100V) 157.4(200V) 157.4(242V)LEET-40704W、LEEM-40324N-L4-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)3070
62,600
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897748LEKTW407694L2N-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)152.4(100V) 158.8(200V) 158.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40694N-L2-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6830
59,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68897757LEKTW407404L4N-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)152.3(100V) 154.8(200V) 154.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40404N-L4-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3840
64,400
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68897766LEKTW407524L4N-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)149.7(100V) 153.8(200V) 153.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40524N-L4-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)5000
71,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68897775LEKTW407694L4N-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)152.4(100V) 158.8(200V) 158.8(242V)LEET-40704W、LEEM-40694N-L4-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6830
75,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする