TENQOO直付40形コーナー灯

TENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯 - 東芝ライテック

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。
蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68898430LEKT413404MHN-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)193.2(100V) 196(200V) 196(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40404N-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)4000
39,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
68898439LEKT413404MHW-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)178.7(100V) 181.3(200V) 181.3(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40404W-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)3700
39,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68898448LEKT413404MHWW-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)173.9(100V) 176.4(200V) 176.4(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40404WW-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)3600
39,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68898509LEKT413524MHN-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)189.5(100V) 193.1(200V) 193.1(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40524N-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)5100
43,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68898518LEKT413524MHW-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)184(100V) 187.5(200V) 187.5(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40524W-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)4950
43,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68898527LEKT413524MHWW-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)178.4(100V) 181.8(200V) 181.8(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40524WW-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)4800
43,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68898536LEKT413693MD-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)151.7(100V) 158.1(200V) 158.1(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40693D-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6800
43,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68898561LEKT413693MN-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)154(100V) 160.4(200V) 160.4(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40693N-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6900
43,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68898570LEKT413693MW-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)149.5(100V) 155.8(200V) 155.8(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40693W-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6700
43,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68898588LEKT413694MHN-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)185.4(100V) 191.6(200V) 191.6(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40694N-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6900
47,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68898597LEKT413694MHW-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)180.1(100V) 186.1(200V) 186.1(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40694W-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6700
47,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68898606LEKT413694MHWW-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)174.7(100V) 180.5(200V) 180.5(242V)LEET-41301M-LS9、LEEM-40694WW-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6500
47,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする