曜日別特売

TENQOO直付40形リニューアル

TENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテック

リニューアル専用設計で施工時間を短縮
直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能
埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68899918LEKT407404HRN-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)193.2(100V) 196(200V) 196(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40404N-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)4000
30,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899927LEKT407404HRW-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)178.7(100V) 181.3(200V) 181.3(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40404W-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)3700
30,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68899936LEKT407404HRWW-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)173.9(100V) 176.4(200V) 176.4(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40404WW-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)3600
30,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68900137LEKT407524HRN-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)189.5(100V) 193.1(200V) 193.1(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40524N-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)5100
34,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900146LEKT407524HRW-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)184(100V) 187.5(200V) 187.5(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40524W-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)4950
34,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68900155LEKT407524HRWW-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)178.4(100V) 181.8(200V) 181.8(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40524WW-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)4800
34,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68900171LEKT407693RD-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)151.7(100V) 158.1(200V) 158.1(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40693D-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6800
34,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900189LEKT407693RN-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)154(100V) 160.4(200V) 160.4(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40693N-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6900
34,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900198LEKT407693RW-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)149.5(100V) 155.8(200V) 155.8(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40693W-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6700
34,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900460LEKT407694HRN-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)185.4(100V) 191.6(200V) 191.6(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40694N-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6900
38,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900469LEKT407694HRW-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)180.1(100V) 186.1(200V) 186.1(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40694W-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6700
38,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68900478LEKT407694HRWW-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)174.7(100V) 180.5(200V) 180.5(242V)LEET-40701RN-LS9、LEEM-40694WW-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6500
38,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする