TENQOO直付40形リニューアル

TENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68899017LEKT407203RD-LS9連結金具:C-181701.713.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V)
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899026LEKT407203RL-LS9連結金具:C-181701.713.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899035LEKT407203RN-LS9連結金具:C-181701.713.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)147(100V) 147(200V) 147(242V)
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899051LEKT407203RW-LS9連結金具:C-181701.713.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899060LEKT407203RWW-LS9連結金具:C-181701.713.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)136(100V) 136(200V) 136(242V)
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899069LEKT415203RD-LS9連結金具:C-791502.113.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)135.2(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)
23,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899078LEKT415203RL-LS9連結金具:C-791502.113.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 127.2(242V)
23,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899087LEKT415203RN-LS9連結金具:C-791502.113.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)141.1(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)
23,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899096LEKT415203RW-LS9連結金具:C-791502.113.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)133(100V) 133(200V) 133(242V)
23,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899105LEKT415203RWW-LS9連結金具:C-791502.113.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)128.6(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
23,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899121LEKT423203RD-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V)
23,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899130LEKT423203RL-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
23,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899139LEKT423203RN-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)147(100V) 147(200V) 147(242V)
23,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899148LEKT423203RW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)
23,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899157LEKT423203RWW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)136(100V) 136(200V) 136(242V)
23,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899166LEKT450203RD-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用1502.213.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899175LEKT450203RL-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用1502.213.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899191LEKT450203RN-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用1502.213.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)147(100V) 147(200V) 147(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899200LEKT450203RW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用1502.213.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899209LEKT450203RWW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用1502.213.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)136(100V) 136(200V) 136(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899218LEKT407253RD-LS9連結金具:C-181701.717.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)143.2(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)
24,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899227LEKT407253RL-LS9連結金具:C-181701.717.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
24,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899236LEKT407253RN-LS9連結金具:C-181701.717.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)146.1(100V) 147(200V) 147(242V)
24,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899245LEKT407253RW-LS9連結金具:C-181701.717.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)140.3(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)
24,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899261LEKT407253RWW-LS9連結金具:C-181701.717.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)
24,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899270LEKT407323RD-LS9連結金具:C-181701.719.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899279LEKT407323RL-LS9連結金具:C-181701.719.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899288LEKT407323RN-LS9連結金具:C-181701.719.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)162.4(100V) 164.1(200V) 164.1(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899297LEKT407323RW-LS9連結金具:C-181701.719.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)154.8(100V) 156.4(200V) 156.4(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899306LEKT407323RWW-LS9連結金具:C-181701.719.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)149.7(100V) 151.2(200V) 151.2(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899315LEKT415253RD-LS9連結金具:C-791502.117.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899331LEKT415253RL-LS9連結金具:C-791502.117.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899340LEKT415253RN-LS9連結金具:C-791502.117.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)140.3(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899349LEKT415253RW-LS9連結金具:C-791502.117.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899358LEKT415253RWW-LS9連結金具:C-791502.117.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)128.6(100V) 129.4(200V) 129.4(242V)
24,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899367LEKT415323RD-LS9連結金具:C-791502.119.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)
25,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899376LEKT415323RL-LS9連結金具:C-791502.119.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)
25,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899385LEKT415323RN-LS9連結金具:C-791502.119.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)154.8(100V) 156.4(200V) 156.4(242V)
25,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899401LEKT415323RW-LS9連結金具:C-791502.119.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)
25,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899410LEKT415323RWW-LS9連結金具:C-791502.119.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)142.1(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)
25,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899419LEKT423253RD-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)143.2(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)
24,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899428LEKT423253RL-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)
24,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899437LEKT423253RN-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)146.1(100V) 147(200V) 147(242V)
24,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899446LEKT423253RW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)140.3(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)
24,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899455LEKT423253RWW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)
24,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899471LEKT423323RD-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)
25,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899480LEKT423323RL-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)
25,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899489LEKT423323RN-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)162.4(100V) 164.1(200V) 164.1(242V)
25,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899498LEKT423323RW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)154.8(100V) 156.4(200V) 156.4(242V)
25,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68899507LEKT423323RWW-LS9連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用2302.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)149.7(100V) 151.2(200V) 151.2(242V)
25,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする