曜日別特売

TENQOO直付W120きらめき調光

TENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具調光範囲約5%~100%内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68901275LEKT412253BL-LD917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)122.8(100V) 123.5(200V) 123.5(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40253L-KB173(100V) 91(200V) 78(242V)2100
36,250
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901291LEKT412253BN-LD917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40253N-KB173(100V) 91(200V) 78(242V)2350
36,250
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901300LEKT412253BW-LD917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40253W-KB173(100V) 91(200V) 78(242V)2250
36,250
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901309LEKT412323BL-LD919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40323L-KB198(100V) 103(200V) 88(242V)2750
36,750
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901318LEKT412323BN-LD919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)152.2(100V) 153.8(200V) 153.8(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40323N-KB198(100V) 103(200V) 88(242V)3000
36,750
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901327LEKT412323BW-LD919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40323W-KB198(100V) 103(200V) 88(242V)2900
36,750
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901336LEKT412523BL-LD933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)133.2(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40523L-KB335(100V) 168(200V) 142(242V)4450
42,050
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901345LEKT412523BN-LD933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)146.7(100V) 150.7(200V) 150.7(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40523N-KB335(100V) 168(200V) 142(242V)4900
42,050
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901361LEKT412523BW-LD933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)139.2(100V) 143(200V) 143(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40523W-KB335(100V) 168(200V) 142(242V)4650
42,050
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901370LEKT412693BL-LD944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)129.4(100V) 134.8(200V) 134.8(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40693L-KB449(100V) 220(200V) 185(242V)5800
46,050
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901379LEKT412693BN-LD944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)145(100V) 151.1(200V) 151.1(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40693N-KB449(100V) 220(200V) 185(242V)6500
46,050
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68901388LEKT412693BW-LD944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)140.6(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEET-41201-LD9、LEEM-40693W-KB449(100V) 220(200V) 185(242V)6300
46,050
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする