曜日別特売

TENQOO埋込110形Cチャン回避

TENQOO埋込110形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーCチャンネル回避器具調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68888980LEKR823503D-LD232.8(200V)32.8(242V)146.3(200V) 146.3(242V)LEER-82302-LD2、LEEM-80503D-01176(200V) 150(242V)4800
55,800
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68888989LEKR823643D-LD242.5(200V)42.5(242V)145.8(200V) 145.8(242V)LEER-82302-LD2、LEEM-80643D-01224(200V) 191(242V)6200
59,800
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68888998LEKR823103D-LD261.0(200V)61.0(242V)157.3(200V) 157.3(242V)LEER-82302-LD2、LEEM-81003D-01316(200V) 267(242V)9600
70,800
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68889007LEKR823133D-LD283.0(200V)83.0(242V)159(200V) 159(242V)LEER-82302-LD2、LEEM-81343D-01424(200V) 358(242V)13200
78,300
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする