曜日別特売

TENQOO埋込40形W100

TENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)126質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20遮光度24°始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)100光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーソフトライトM調光範囲約5%~100%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68890267LEKR410203D-LD913.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40203D-01137(100V) 74(200V) 64(242V)1770
35,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890276LEKR410253D-LD917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40253D-01173(100V) 91(200V) 78(242V)2250
36,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890285LEKR410323D-LD919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40323D-01198(100V) 103(200V) 88(242V)2850
37,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890301LEKR410403D-LD925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)140.8(100V) 143.1(200V) 143.1(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40403D-01253(100V) 129(200V) 110(242V)3550
39,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890310LEKR410523D-LD933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)139.2(100V) 143(200V) 143(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40523D-01335(100V) 168(200V) 142(242V)4650
42,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890319LEKR410693D-LD944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)140.6(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEER-41001-LD9、LEEM-40693D-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6300
46,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする