曜日別特売

TENQOO埋込40形W130SUS

TENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)130調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68890328LEKRW413204SL-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEER-41304WS、LEEM-40204L-WP-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)1880
82,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890337LEKRW413204SN-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)155.5(100V) 155.5(200V) 155.5(242V)LEER-41304WS、LEEM-40204N-WP-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)2100
82,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890346LEKRW413254SL-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)132.1(100V) 132.9(200V) 132.9(242V)LEER-41304WS、LEEM-40254L-WP-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2260
83,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890355LEKRW413254SN-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)143.8(100V) 144.7(200V) 144.7(242V)LEER-41304WS、LEEM-40254N-WP-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2460
83,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890371LEKRW413324SL-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)140.1(100V) 141.5(200V) 141.5(242V)LEER-41304WS、LEEM-40324L-WP-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)2760
84,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890380LEKRW413324SN-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)151.7(100V) 153.3(200V) 153.3(242V)LEER-41304WS、LEEM-40324N-WP-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)2990
84,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890389LEKRW413404SL-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)137.3(100V) 139.5(200V) 139.5(242V)LEER-41304WS、LEEM-40404L-WP-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3460
86,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890398LEKRW413404SN-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)148.4(100V) 150.8(200V) 150.8(242V)LEER-41304WS、LEEM-40404N-WP-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3740
86,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890407LEKRW413524SL-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)135(100V) 138.7(200V) 138.7(242V)LEER-41304WS、LEEM-40524L-WP-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)4510
93,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890416LEKRW413524SN-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)145.8(100V) 149.8(200V) 149.8(242V)LEER-41304WS、LEEM-40524N-WP-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)4870
93,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890425LEKRW413694SL-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)139.5(100V) 145.3(200V) 145.3(242V)LEER-41304WS、LEEM-40694L-WP-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6250
97,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68890441LEKRW413694SN-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)149.7(100V) 156(200V) 156(242V)LEER-41304WS、LEEM-40694N-WP-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6710
97,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする