TENQOO埋込40形W150プル

TENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68890520LEKR415203PL-LS913.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)125.7(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40203L-01137(100V) 74(200V) 64(242V)1710
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890529LEKR415203PN-LS913.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40203N-01137(100V) 74(200V) 64(242V)1900
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890538LEKR415203PW-LS913.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40203W-01137(100V) 74(200V) 64(242V)1800
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890547LEKR415203PWW-LS913.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40203WW-01137(100V) 74(200V) 64(242V)1740
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890556LEKR415253PL-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)122.8(100V) 123.5(200V) 123.5(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40253L-01173(100V) 91(200V) 78(242V)2100
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890565LEKR415253PN-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40253N-01173(100V) 91(200V) 78(242V)2350
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890581LEKR415253PW-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40253W-01173(100V) 91(200V) 78(242V)2250
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890590LEKR415253PWW-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40253WW-01173(100V) 91(200V) 78(242V)2150
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890599LEKR415323PL-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)137(100V) 138.4(200V) 138.4(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40323L-01198(100V) 103(200V) 88(242V)2700
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890608LEKR415323PN-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40323N-01198(100V) 103(200V) 88(242V)3100
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890617LEKR415323PW-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40323W-01198(100V) 103(200V) 88(242V)2850
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890626LEKR415323PWW-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40323WW-01198(100V) 103(200V) 88(242V)2750
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890635LEKR415403PL-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)134.9(100V) 137(200V) 137(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40403L-01253(100V) 129(200V) 110(242V)3400
34,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890651LEKR415403PN-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)150.7(100V) 153.2(200V) 153.2(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40403N-01253(100V) 129(200V) 110(242V)3800
34,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890660LEKR415403PW-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)140.8(100V) 143.1(200V) 143.1(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40403W-01253(100V) 129(200V) 110(242V)3550
34,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890669LEKR415403PWW-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)136.9(100V) 139.1(200V) 139.1(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40403WW-01253(100V) 129(200V) 110(242V)3450
34,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890678LEKR415404HPN-LS920.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)183.5(100V) 186.2(200V) 186.2(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40404N-HG207(100V) 108(200V) 92(242V)3800
38,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890687LEKR415523PL-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)131.7(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40523L-01335(100V) 168(200V) 142(242V)4400
37,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890696LEKR415523PN-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)146.7(100V) 150.7(200V) 150.7(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40523N-01335(100V) 168(200V) 142(242V)4900
37,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890705LEKR415523PW-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)137.7(100V) 141.5(200V) 141.5(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40523W-01335(100V) 168(200V) 142(242V)4600
37,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890721LEKR415523PWW-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)134.7(100V) 138.4(200V) 138.4(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40523WW-01335(100V) 168(200V) 142(242V)4500
37,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890730LEKR415524HPN-LS926.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)178.4(100V) 181.8(200V) 181.8(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40524N-HG270(100V) 137(200V) 116(242V)4800
41,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890739LEKR415693PL-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)129.4(100V) 134.8(200V) 134.8(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40693L-01449(100V) 220(200V) 185(242V)5800
41,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890748LEKR415693PN-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)147.3(100V) 153.4(200V) 153.4(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40693N-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6600
41,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890757LEKR415693PW-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)140.6(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40693W-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6300
41,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890766LEKR415693PWW-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)138.3(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40693WW-01449(100V) 220(200V) 185(242V)6200
41,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68890775LEKR415694HPN-LS937.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)177.4(100V) 183.3(200V) 183.3(242V)LEER-41502P-LS9、LEEM-40694N-HG373(100V) 185(200V) 156(242V)6600
45,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする