曜日別特売

TENQOO埋込40形W220SUS

TENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)240質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)220調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891195LEKRW422104SN-LS958.7(100V)56.8(200V)56.8(242V)159.2(100V) 164.6(200V) 164.6(242V)LEER-42204WS、LEEM-41004N-WP-LS9592(100V) 295(200V) 250(242V)9350
118,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891211LEKRW422694SL-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)141.5(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)LEER-42204WS、LEEM-40694L-WP-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6340
101,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891220LEKRW422694SN-LS944.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)152(100V) 158.3(200V) 158.3(242V)LEER-42204WS、LEEM-40694N-WP-LS9449(100V) 220(200V) 185(242V)6810
101,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891229LEKRW422204SL-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEER-42204WS、LEEM-40204L-WP-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)1900
86,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891238LEKRW422204SN-LS913.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)157.7(100V) 157.7(200V) 157.7(242V)LEER-42204WS、LEEM-40204N-WP-LS9137(100V) 74(200V) 64(242V)2130
86,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891247LEKRW422254SL-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-42204WS、LEEM-40254L-WP-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2300
88,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891256LEKRW422254SN-LS917.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)145.6(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEER-42204WS、LEEM-40254N-WP-LS9173(100V) 91(200V) 78(242V)2490
88,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891265LEKRW422324SL-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)142.6(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)LEER-42204WS、LEEM-40324L-WP-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)2810
88,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891281LEKRW422324SN-LS919.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)153.8(100V) 155.3(200V) 155.3(242V)LEER-42204WS、LEEM-40324N-WP-LS9198(100V) 103(200V) 88(242V)3030
88,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891290LEKRW422404SL-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)139.2(100V) 141.5(200V) 141.5(242V)LEER-42204WS、LEEM-40404L-WP-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3510
90,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891299LEKRW422404SN-LS925.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)150.7(100V) 153.2(200V) 153.2(242V)LEER-42204WS、LEEM-40404N-WP-LS9253(100V) 129(200V) 110(242V)3800
90,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891308LEKRW422524SL-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)137.1(100V) 140.9(200V) 140.9(242V)LEER-42204WS、LEEM-40524L-WP-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)4580
97,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68891317LEKRW422524SN-LS933.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)147.9(100V) 152(200V) 152(242V)LEER-42204WS、LEEM-40524N-WP-LS9335(100V) 168(200V) 142(242V)4940
97,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする