曜日別特売

TENQOO埋込40形リニューアル

TENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891947LEKR415203RD-LS91742.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)135.2(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203D-01
29,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68891956LEKR415203RL-LS91742.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)125.7(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203L-01
29,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68891965LEKR415203RN-LS91742.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203N-01
29,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68891981LEKR415203RW-LS91742.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203W-01
29,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68891990LEKR415203RWW-LS91742.413.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203WW-01
29,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68891999LEKR419203RD-LS92142.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)135.2(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40203D-01
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892008LEKR419203RL-LS92142.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)125.7(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40203L-01
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892017LEKR419203RN-LS92142.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40203N-01
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892026LEKR419203RW-LS92142.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40203W-01
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892035LEKR419203RWW-LS92142.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40203WW-01
30,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892051LEKR415253RD-LS91742.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40253D-01
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892060LEKR415253RL-LS91742.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)122.8(100V) 123.5(200V) 123.5(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40253L-01
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892069LEKR415253RN-LS91742.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40253N-01
31,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
68892078LEKR415253RW-LS91742.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40253W-01
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892087LEKR415253RWW-LS91742.417.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40253WW-01
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892096LEKR415323RD-LS91742.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40323D-01
31,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892105LEKR415323RL-LS91742.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)137(100V) 138.4(200V) 138.4(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40323L-01
31,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892121LEKR415323RN-LS91742.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40323N-01
31,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892130LEKR415323RW-LS91742.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40323W-01
31,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892139LEKR415323RWW-LS91742.419.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)LEER-41502RN-LS9、LEEM-40323WW-01
31,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892148LEKR419253RD-LS92142.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40253D-01
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892157LEKR419253RL-LS92142.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)122.8(100V) 123.5(200V) 123.5(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40253L-01
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892166LEKR419253RN-LS92142.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40253N-01
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892175LEKR419253RW-LS92142.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40253W-01
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892191LEKR419253RWW-LS92142.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40253WW-01
31,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892200LEKR419323RD-LS92142.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40323D-01
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892209LEKR419323RL-LS92142.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)137(100V) 138.4(200V) 138.4(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40323L-01
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892218LEKR419323RN-LS92142.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40323N-01
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892227LEKR419323RW-LS92142.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40323W-01
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892236LEKR419323RWW-LS92142.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)LEER-41902RN-LS9、LEEM-40323WW-01
32,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892245LEKR422203RD-LS92442.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)135.2(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40203D-01
30,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892261LEKR422203RL-LS92442.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)125.7(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40203L-01
30,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892270LEKR422203RN-LS92442.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)139.7(100V) 139.7(200V) 139.7(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40203N-01
30,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892279LEKR422203RW-LS92442.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40203W-01
30,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892288LEKR422203RWW-LS92442.613.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40203WW-01
30,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892297LEKR422253RD-LS92442.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40253D-01
31,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892306LEKR422253RL-LS92442.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)122.8(100V) 123.5(200V) 123.5(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40253L-01
31,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892315LEKR422253RN-LS92442.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40253N-01
31,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892331LEKR422253RW-LS92442.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)131.5(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40253W-01
31,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892340LEKR422253RWW-LS92442.617.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40253WW-01
31,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892349LEKR422323RD-LS92442.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40323D-01
32,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892358LEKR422323RL-LS92442.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)137(100V) 138.4(200V) 138.4(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40323L-01
32,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892367LEKR422323RN-LS92442.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)157.3(100V) 158.9(200V) 158.9(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40323N-01
32,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892376LEKR422323RW-LS92442.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40323W-01
32,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892385LEKR422323RWW-LS92442.619.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)LEER-42202RN-LS9、LEEM-40323WW-01
32,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892401LEKR430203RD-LS9324313.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)135.2(100V) 135.2(200V) 135.2(242V)LEER-43002RN-LS9、LEEM-40203D-01
31,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892410LEKR430203RL-LS9324313.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 127.2(242V)LEER-43002RN-LS9、LEEM-40203L-01
31,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892419LEKR430203RN-LS9324313.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)141.1(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)LEER-43002RN-LS9、LEEM-40203N-01
31,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892428LEKR430203RW-LS9324313.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)133(100V) 133(200V) 133(242V)LEER-43002RN-LS9、LEEM-40203W-01
31,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68892437LEKR430203RWW-LS9324313.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)128.6(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEER-43002RN-LS9、LEEM-40203WW-01
31,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする