曜日別特売

TENQOO埋込40形反射笠SUS

TENQOO埋込40形反射笠SUS - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)58.7(100V)56.8(200V)56.8(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)157(100V) 162.3(200V) 162.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEER-41304WS、LEEM-41004N-WP-LS9入力電流(mA)592(100V) 295(200V) 250(242V)光束(Lm)9220埋め込み寸法(mm)130光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68893505LEKRW413104SN-LS9
113,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする