曜日別特売

TENQOO埋込丸形

TENQOO埋込丸形 - 東芝ライテックTENQOO埋込丸形 - 東芝ライテックTENQOO埋込丸形 - 東芝ライテックTENQOO埋込丸形 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894431LEKR660701FL-LD9Φ6208.559.7(100V)57.7(200V)57.7(242V)98.8(100V) 102.2(200V) 102.2(242V)LEER-66021-LD9、LEEM-60701L-FW
143,800
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894440LEKR660701FWW-LD9Φ6208.559.7(100V)57.7(200V)57.7(242V)102.1(100V) 105.7(200V) 105.7(242V)LEER-66021-LD9、LEEM-60701WW-FW
143,800
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894449LEKR645351FL-LD9Φ4705.531.8(100V)31.0(200V)31.0(242V)97.4(100V) 100(200V) 100(242V)LEER-64521-LD9、LEEM-60351L-FW
90,400
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68894458LEKR645351FWW-LD9Φ4705.531.8(100V)31.0(200V)31.0(242V)100.6(100V) 103.2(200V) 103.2(242V)LEER-64521-LD9、LEEM-60351WW-FW
90,400
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする