東芝ライテック
LEDライン器具
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品
取付金具
材質
カバー/アクリル樹脂
幅(mm)
60
電圧
始動:LS9
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP54
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光方式
不可
カテゴリー
ライン器具
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880187
LEDL-06902L-LS9
1.1
10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)
116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V)
105(100V)54(200V)46(242V)
1200
¥
40,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880196
LEDL-06902N-LS9
1.1
10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)
0(100V) 0(200V) 0(242V)
105(100V)54(200V)46(242V)
1290
¥
40,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880205
LEDL-09902L-LS9
1.5
15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)
112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)
158(100V)80(200V)67(242V)
1750
¥
48,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880221
LEDL-09902N-LS9
1.5
15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)
0(100V) 0(200V) 0(242V)
158(100V)80(200V)67(242V)
1960
¥
48,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください