曜日別特売

LEDライン器具調光L900電球色

LEDライン器具調光L900電球色 - 東芝ライテック

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1750使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880345LEDL-09903L-LD9
59,400
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする