曜日別特売

オイルミスト高天井LED屋外器具

オイルミスト高天井LED屋外器具 - 東芝ライテック

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃~40℃
保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能
切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ
オイルミストに対する耐候性を確保

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908921LEDJ10915NM-LS9OP144.6(100V) 146.8(200V) 146.8(242V)940090中角タイプ、広角タイプ
163,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68908930LEDJ10915NW-LS9OP152.3(100V) 154.6(200V) 154.6(242V)990059広角タイプ、中角タイプ
163,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする