消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。
夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個