東芝ライテック
40ワット用
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)
39
質量(g)
8
口金
P21
使用電圧(V)
200
ランプ
1個
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
平均点灯所要時間(秒)
0.6
直径(mm)
21
適合ランプ
蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68877326
FE4P-B
¥
1,280
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください