東芝ライテック
4-10ワット用
E17口金 フック包装仕様
全長(mm)
40
質量(g)
8
口金
E17
使用電圧(V)
100
ランプ
1個
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
17
適合ランプ
蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68877640
FE7E-B
¥
940
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください