東芝ライテック
L1000パイプ吊具オワン形
結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護
長さ(mm)
吊下げ:985~1005
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
2
色
本体/白
関連部品
PW-410M、PW-1000N
埋め込み寸法(mm)
21
取付穴径(mm)
Φ21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68878060
PW-416MK
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください