L300パイプ吊具舟形

L300パイプ吊具舟形 - 東芝ライテック

結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護

長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878069PW-434K
7,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする