LED屋内照明器具常夜灯

LED屋内照明器具常夜灯 - 東芝ライテック

LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。
電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃
LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。
ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。
設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。
ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。
多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。
生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。
0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。
Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。
眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合補償装置用ランプ:ランプ付材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ52質量(kg)0.2枠/ソフトホワイト、反射板/ソフトホワイト(ツヤ消し)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.7(100V)遮光度45°入力電流(mA)7(100V)埋め込み寸法(mm)40光色電球色(2700K Ra:80)調光方式不可カテゴリーベースダウンライト取付可能天井厚(mm)5~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68883441LEDD-00002N-LS1
11,900
8,398
9,238(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする