東芝ライテック
LED流し元灯
幅(mm)
75
質量(kg)
1
定格電圧(V)
100~200
定格消費電力(W)
10.0(100V)10.0(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81(100V) 81(200V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
付加機能
SL端子台
入力電流(mA)
105(100V) 53(200V)
光束(Lm)
810
光色
昼白色(5000K Ra:83)
適合ランプ
LDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01
調光方式
不可
カテゴリー
流し元灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884536
LEDB83128
¥
11,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68884545
LEDB83129
¥
11,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください