曜日別特売

かんたん無線H700高天井器具

かんたん無線H700高天井器具 - 東芝ライテック

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)136.6(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.1(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)700(242V)光束(Lm)25700使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908869LEDJ-25005N-XD2
222,000
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする