省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)234.0(100V)228.6(200V)229.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188(100V) 192.4(200V) 192(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)2350(100V) 1380(200V) 1160(242V)光束(Lm)44000配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式内容量1個