センサ別置形ソライロ調色操作器

センサ別置形ソライロ調色操作器 - 東芝ライテック

調光調色タイプはパネルコントロール形SESLと組合せて、スケジュール運用で時間に合わせたグラデーション演出が可能
時間の流れを多彩な表現で演出
SORAIROは様々な空間で、人に心地よいあかり環境を創出
「青空」から「夕焼け」のイメージであかり空間を演出

仕様最大8シーン周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242制御最大4エリア操作色レベル:27(2700K)~50(5000K)モードデモモード:シーン1からシーン8を自動で繰返し再生(シーン1~8再生:約1分)接続台数SORAIRO(調光調色タイプ)4エリア合計最大80台(最大60台/1エリア)調光方式調光範囲0%、約25%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68910935DF-70801C-SO
140,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする