曜日別特売

LED街路灯

LED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテック

横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。

仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
相関色温度(K)
入力電流(A)
ポール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68885498LEDG-04855L(K)本体/グレーイッシュブラック13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)30000.14(100V)0.07(200V)0.13(240V)先端Φ76.3
285,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885507LEDG-04855L(S)本体/メタリックシルバー13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)30000.14(100V)0.07(200V)0.13(240V)先端Φ76.3
285,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885516LEDG-04855N(K)本体/グレーイッシュブラック13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)50000.14(100V)0.07(200V)0.06(240V)先端Φ76.3
285,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885525LEDG-04855N(S)本体/メタリックシルバー13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)50000.14(100V)0.07(200V)0.06(240V)先端Φ76.3
285,100
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885699LEDG-10855L(K)本体/グレーイッシュブラック36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)30000.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)先端Φ76.3
307,000
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885708LEDG-10855L(S)本体/メタリックシルバー36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)30000.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)先端Φ76.3
307,000
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885717LEDG-10855N(K)本体/グレーイッシュブラック36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)50000.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)先端Φ76.3
307,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885726LEDG-10855N(S)本体/メタリックシルバー36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)50000.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)先端Φ76.3
307,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885857LEDG-11855L(K)本体/グレーイッシュブラック58.0(100V)56.9(200V)57.2(240V)30000.58(100V)0.30(200V)0.26(240V)先端Φ76.3
331,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885866LEDG-11855L(S)本体/メタリックシルバー58.0(100V)56.9(200V)57.2(240V)30000.58(100V)0.30(200V)0.26(240V)先端Φ76.3
331,700
239,800
263,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885875LEDG-11855N(K)本体/グレーイッシュブラック58.0(100V)56.9(200V)57.2(240V)50000.58(100V)0.30(200V)0.26(240V)Φ80.7mm以上
331,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68885891LEDG-11855N(S)本体/メタリックシルバー58.0(100V)56.9(200V)57.2(240V)50000.58(100V)0.30(200V)0.26(240V)先端Φ76.3
331,700
239,800
263,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885997LEDG-15855L(K)本体/グレーイッシュブラック91.8(100V)89.9(200V)90.1(240V)30000.92(100V)0.46(200V)0.39(240V)先端Φ76.3
356,400
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886006LEDG-15855L(S)本体/メタリックシルバー91.8(100V)89.9(200V)90.1(240V)30000.92(100V)0.46(200V)0.39(240V)先端Φ76.3
356,400
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886015LEDG-15855N(K)本体/グレーイッシュブラック91.8(100V)89.9(200V)90.1(240V)50000.92(100V)0.46(200V)0.39(240V)先端Φ76.3
356,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68886031LEDG-15855N(S)本体/メタリックシルバー91.8(100V)89.9(200V)90.1(240V)50000.92(100V)0.46(200V)0.39(240V)先端Φ76.3
356,400
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886040LEDG-21855L(K)本体/グレーイッシュブラック127.9(100V)125.8(200V)126.3(240V)30001.29(100V)0.67(200V)0.58(240V)先端Φ76.3
388,100
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886049LEDG-21855L(S)本体/メタリックシルバー127.9(100V)125.8(200V)126.3(240V)30001.29(100V)0.67(200V)0.58(240V)先端Φ76.3
388,100
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886058LEDG-21855N(K)本体/グレーイッシュブラック127.9(100V)125.8(200V)126.3(240V)50001.29(100V)0.67(200V)0.58(240V)先端Φ76.3
388,100
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68886067LEDG-21855N(S)本体/メタリックシルバー127.9(100V)125.8(200V)126.3(240V)50001.29(100V)0.67(200V)0.58(240V)先端Φ76.3
388,100
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする