曜日別特売

LED街路灯

LED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテックLED街路灯 - 東芝ライテック

全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。

周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
光源寿命
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68885638LEDG-10852N(K)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/グレーイッシュブラック38.0(100V)38.0(200V)38.3(240V)60000時間(光束維持率80%)0.38(100V)0.20(200V)0.18(240V)
293,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885647LEDG-10852N(S)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/メタリックシルバー38.0(100V)38.0(200V)38.3(240V)60000時間(光束維持率80%)0.38(100V)0.20(200V)0.18(240V)
293,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885778LEDG-11852N(K)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/グレーイッシュブラック54.0(100V)54.0(200V)54.8(240V)60000時間(光束維持率80%)0.54(100V)0.27(200V)0.23(240V)
320,700
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885787LEDG-11852N(S)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/メタリックシルバー54.0(100V)54.0(200V)54.8(240V)60000時間(光束維持率80%)0.54(100V)0.27(200V)0.23(240V)
320,700
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885796LEDG-11853N(K)本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル本体/グレーイッシュブラック54.0(100V)54.0(200V)54.8(240V)60000時間(光束維持率85%)0.54(100V)0.27(200V)0.23(240V)
491,700
349,800
384,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885805LEDG-11853N(S)本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル本体/メタリックシルバー54.0(100V)54.0(200V)54.8(240V)60000時間(光束維持率85%)0.54(100V)0.27(200V)0.23(240V)
491,700
349,800
384,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885936LEDG-15852N(K)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/グレーイッシュブラック94.4(100V)92.7(200V)92.0(240V)60000時間(光束維持率80%)0.95(100V)0.47(200V)0.40(240V)
347,800
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68885945LEDG-15852N(S)本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂本体/メタリックシルバー94.4(100V)92.7(200V)92.0(240V)60000時間(光束維持率80%)0.95(100V)0.47(200V)0.40(240V)
347,800
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする